Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Feuchtraumleuchte 4000K DALI anthr. Nextrema G3 #7361851


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux Nextrema G3 B 40-840 ETDD 7361851 TWP Feuchtraumleuchte 30W 7361851
Trilux Nextrema G3 B 40-840 ETDD 7361851 TWP Feuchtraumleuchte 30W 7361851
Artikel-Nr.:
     3517B-83352105
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7361851
EAN/GTIN:
     4018242488551
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
LED-Linsen

LED-Feuchtraumleuchte 4000K DALI anthr. Nextrema G3 #7361851

LED-Feuchtraumleuchte. Schnellstecksystem Typ Phönix. Leuchte in PMMA-Ausführung aufgrund der höheren UV-Resistenz für den Einsatz in nicht überdachte Außenbereiche geeignet. Geeignet zur Anwendung in HACCP, IFS und/oder BRC Global Standard Food zertifizierten Unternehmen (DIN 10500). Mit begrenzter Oberflächentemperatur, für den Einsatz in feuergefährdeten Räumen gemäß DIN EN 60598-2-24 geeignet.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 205,59*
€ 252,82*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 206,89*
€ 254,95*
€ 5,95*
ab € 216,32*
€ 266,76*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 218,89*
€ 269,95*
Frei Haus
ab € 220,87*
€ 272,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,95*
€ 321,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,11*
€ 316,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,34*
€ 297,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,97*
€ 290,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,89*
€ 260,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
7341900
ab € 71,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.