Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonschraube ULTRACUT FBS II 6x60/5 US 546391


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-83357281
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     546391
EAN/GTIN:
     4048962329490
Suchbegriffe:
Betonschraube
Unterlegscheibe ohne Norm
Unterlegscheiben ohne Norm
fischer betonschraube

Betonschraube ULTRACUT FBS II 6x60/5 US 546391

Die fischer Betonschraube UltraCut FBS II 6 US ist eine Verankerungslösung aus galvanisch verzinktem Stahl mit einer angepressten Unterlegscheibe und einer Sechskantaufnahme. Die UltraCut FBS II 6 US ist ideal für die Befestigung von Rohren, Schienen, Lüftungskanälen und Anlagen für die Gebäudetechnik. Beim Eindrehen der Betonschraube mit einem Schlagschrauber in das Bohrloch schneiden sich die Gewindeflanken formschlüssig in den Beton und sorgen für höchste Tragfähigkeit.
Weitere Informationen:
Länge:
60 mm
Gewindedurchmesser:
6 mm
Bohrlochdurchmesser:
6 mm
Min. Bohrlochtiefe:
70 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: unterlegscheibe ohne norm
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,3063*
€ 0,4563*
4 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,401*
€ 0,521*
4 Tage
2700
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,3827*
€ 0,5308*
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,4299*
€ 0,5599*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,4429*
€ 0,5729*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5599*
€ 0,66628
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5199*
€ 0,61868
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4899*
€ 0,58298
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4299*
€ 0,51158
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 55,99* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.