Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ULTRACUT FBS II 6x60/5 US


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1568790
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     546391
EAN/GTIN:
     4048962329490
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betonschraube
Unterlegscheibe ohne Norm
Unterlegscheiben ohne Norm
unterlegscheibe ohne norm
Die fischer Betonschraube UltraCut FBS II 6 US ist eine Verankerungslösung aus galvanisch verzinktem Stahl mit einer angepressten Unterlegscheibe und einer Sechskantaufnahme. Die UltraCut FBS II 6 US ist ideal für die Befestigung von Rohren · Schienen · Lüftungskanälen und Anlagen für die Gebäudetechnik. Beim Eindrehen der Betonschraube mit einem Schlagschrauber in das Bohrloch schneiden sich die Gewindeflanken formschlüssig in den Beton und sorgen für höchste Tragfähigkeit. Der geringe Bohraufwand spart Zeit bei der Mehrfachbefestigung. Die Europäische Technische Bewertung für gerissenen und ungerissenen Beton sowie für seismische Belastungen und die Brandeignung für die Feuerwiderstandsklasse R 120 garantieren ein zusätzliches Plus an Sicherheit. Marketingclaim: Die leistungsstarke Betonschraube für höchsten Montagekomfort. Vorteile: Die Betonschraube FBS II 6-10 aus galvanisch verzinktem Stahl · mehrfachbeschichtetem Stahl CP und Edelstahl besitzt eine ETA für die Steine Mauerziegel Mz (EN771-1) · Kalksandsvolsltein KS (EN771-2) und Kalksandlochstein KSL (EN771-2) für den flexiblen Einsatz in unterschiedlichen Untergründen. Bei der Montage der Betonschraube FBS II 6-10 aus galvanisch verzinktem Stahl · mehrfachbeschichtetem Stahl und Edelstahl in Mauerwerk kann auch zwischen den Fugen und in der Gruppe · bei verputzten Mauerwerks-Untergründen · montiert werden. Die FBS II 6 besitzt die Zulassung für die Mehrfachverankerung von nichttragenden Systemen und ist damit ideal für die Verankerung von Rohrleitungen und Kabeltrassen in Spannbetonhohldecken geeignet. Der Sechskantkopf mit angepresster Unterlegscheibe und Unterkopfriffelung verhindert das ungewollte Lösen der Betonschraube und sorgt für eine sichere Befestigung. Bei vertikaler Montage (in Decken und Böden) ist eine Bohrlochreinigung nicht erforderlich. Bei Bohrungen im Boden muss 3x Bohrdurchmesser tiefer gebohrt werden. Die erste Betonschraube im Durchmesser 6 mit einer variablen Einschraubtiefe bietet eine hohe Flexibilität und ermöglicht ein flexibles Anpassen an die Lasten. Die erste Betonschraube im Durchmesser 6 mit einer ETA Bewertung für die seismische Leistungskategorie C1 für ein zusätzliches Plus an Sicherheit. Die besondere Kopfgeometrie für die Verwendung in Montageschienen mit einer Stecknuss (SW10) ermöglicht eine einfache Installation des Anbauteils. Die zulassungskonforme Justage erlaubt die Schraube zweimal für insgesamt 20 mm zu lösen · max. 10 mm zu unterlegen und das Anbauteil auszurichten. Die ETA Bewertung (Option 1) regelt den Einsatz in gerissenem und ungerissenem Beton für höchste Sicherheitsanforderungen. Die unterschiedlichen Kopfformen bieten höchste Flexibilität und die optimale Anpassung an eine Vielzahl von Anwendungen. Die Betonschraube UltraCut FBS II 6 gvz. bietet die Möglichkeit zur Verwendung im Mauerwerk (Vollbaustoff). Topfeatures: Die erste Betonschraube im Durchmesser 6 mit einer variablen Einschraubtiefe bietet eine hohe Flexibilität und ermöglicht ein millimetergenaues Anpassen an die Lasten. Die ETA Bewertung (Option 1) regelt den Einsatz in gerissenem und ungerissenem Beton für höchste Sicherheitsanforderungen. Die erste Betonschraube im Durchmesser 6 mit einer ETA Bewertung für die seismische Leistungskategorie C1 für ein zusätzliches Plus an Sicherheit. Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoff: Galvanisch verzinkter Stahl · Anwendung: Innenbereich · DIBT-Zulassung: Ja · Einschraubtiefe Einzelpunktbefestigung ETA-15/0352: 40 - 55mm · Einschraubtiefe Mehrfachbefestigung ETA-18/0242: 25 - 55mm · Inhalt: 100 · Kopfhöhe: 6,2mm · Kopf-ø: 17mm · Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage: 70mm · Nutzlänge: Schraubenlänge - h nommm · Profi / DIY: Profi/DIY · Prüfzeichen / Zulassungen: Brandschutz-Klassifizierung, ETA - Europäisch Technische Bewertung · Schraubendurchmesser: 6mm · VDS-Zulassung: Ja · Verpackungsvariante: Faltschachtel
Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
6 mm
Schraubenlänge:
60 mm
Antrieb:
SW 10
ETA Zulassung:
Ja
min. Verankerungstiefe:
25 - 55 mm
Marke:
FISCHER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Betonanker, Betonschrauben, Schraubanker, Schrauben
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,338*
€ 0,438*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,3063*
€ 0,4563*
3 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,401*
€ 0,511*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,4299*
€ 0,5499*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,4429*
€ 0,5729*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,438*
€ 0,52122
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,408*
€ 0,48552
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,388*
€ 0,46172
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,338*
€ 0,40222
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 43,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.