Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-83754802 Herst.-Nr.: 1SBL347082R1122 EAN/GTIN: 3471523157613 |
| |
|
| | |
| Safetyschütz AFS40-30-22-11 Die 3-poligen Schütze AFS sind für Anwendungen in der Maschinensicherheit konzipiert. Sie werden mit fest montierten farblich gekennzeichneten Hilfskontaktblöcken an der Vorderseite geliefert und eignen sich daher ideal zur Überwachung und Steuerung von Leistungskreisen mit Motoren, leicht induktiven oder nicht-induktiven Lasten. Die integrierten Hilfskontakte sind zwangsgeführt und als Spiegelkontakte nach IEC60947-5-1 Anhang L ausgeführt. Weitere Informationen: | | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 24..60 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: | 24..60 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 24..60 V | Spannungsart zur Betätigung: | AC/DC | Anzahl der Schließer als Hauptkontakte: | 3 | Anschlussart Hauptstromkreis: | Schraubanschluss | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V: | 70 A | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V: | 40 A | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: | 18,5 kW | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 109,98* | € 124,70* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 115,15* | € 130,35* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 119,81* | € 137,51* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 127,33* | € 142,64* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 128,84* | € 144,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|