| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-83760761 Herst.-Nr.: E3FB-DP11 2M EAN/GTIN: 4548583441224 |
| |
|
| | |
| Reflektionslichtschranke E3FB-DP11 2M Fotoschalter - PROplus Linie, Reflektionslichtschranke, Reichweite 100mm, M18 Metallgehäuse, Schutzklasse IP69k, PNP, 2m Kabel Weitere Informationen: | | Tastweite: | 5..100 mm | Vorausfallmeldung: | nein | Mit Zeitfunktion: | nein | Max. Schaltabstand: | 100 mm | Max. Ausgangsstrom: | 100 mA | Mit Reflektor: | nein | Analogausgang 0 V ... 10 V: | nein | Analogausgang 0 mA ... 20 mA: | nein | Analogausgang 4 mA ... 20 mA: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lichttaster, Objekterkennungssensor, Referenztaster, Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, Absperrschranke, Forstschranke, Handschranke, Rohrrahmenschranke, Schlagbaum, Schranke, Schranken, Sperrschranke, Universal-Schranke, Wegeschranke, fotoschalter omron, lichttaster |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 52,39* | € 67,73* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 52,82* | € 69,25* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 59,70* | € 76,25* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 61,53* | € 78,55* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 66,20* | € 83,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|