Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Arbeitsleuchte IP65, 5m Zul. 73P51050-0006.E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Arbeitsleuchte IP65, 5m Zul. 73P51050-0006.E
Artikel-Nr.:
     3517B-83853235
Hersteller:
     Sonlux
Herst.-Nr.:
     73P51050-0006.E
EAN/GTIN:
     4017506119996
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte

LED-Arbeitsleuchte IP65, 5m Zul. 73P51050-0006.E

Großflächenleuchte. Gehäuse Aluminium pulverbeschichtet. Fußplatte aus Stahl, pulverbeschichtet, mit Gummi-Füßen. Abdeckung opal, aus schlag- und bruchfestem Kunststoff (Polycarbonat). Homogene, weiche und blendreduzierte Ausleuchtung. Auf Stativ, als Bodenleuchte oder aufgehängt einsetzbar. Aufnahmehülse für Stativ-Zapfen d=30mm, DIN 14640. Wechselschalter (Aus, 180° Ausleuchtung, 360° Ausleuchtung) Inkl.
Weitere Informationen:
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
8
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Rädern:
nein
Mit Stativhalterung:
nein
Mit Schutzabdeckung:
nein
Werkstoff der Schutzabdeckung:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 876,16*
€ 1.004,87*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 876,98*
€ 1.005,43*
Frei Haus
ab € 884,82*
€ 1.014,56*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.004,87*
€ 1.195,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 996,15*
€ 1.185,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 949,53*
€ 1.129,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 917,90*
€ 1.092,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 876,16*
€ 1.042,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.