Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflektorschirm tiefstr. für 101X01 101008


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reflektorschirm tiefstr. für 101X01 101008
Reflektorschirm tiefstr. für 101X01 101008
Artikel-Nr.:
     3517B-83959841
Hersteller:
     Sun Cracks
Herst.-Nr.:
     101008
EAN/GTIN:
     4260346531163

Reflektorschirm tiefstr. für 101X01 101008

Zubehör SET für die Veränderung des Abstrahlwinkels von 120° auf 60° mithilfe eines Aluminium Reflektorschirmes. Befestigung: über enthaltenden Clip-Abdeckrahmen. Zubehör SET besteht aus: 1x Clip-Abdeckrahmen, 1x Aluminium Reflektor, 3x Reflektorbefestigungsschrauben, 1x Sicherungsseil, 2x Sicherungsseilschrauben
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Reflektor
Lichtaustritt:
direkt
Raster gelocht:
nein
Reflektor gelocht:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Höhe/Tiefe:
158 mm
Durchmesser:
325 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 21,96*
€ 30,52*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 21,91*
€ 30,62*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 22,48*
€ 31,21*
€ 3,90*
ab € 24,88*
€ 34,22*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.