| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-83959841 Herst.-Nr.: 101008 EAN/GTIN: 4260346531163 |
|
|
| | |
| Reflektorschirm tiefstr. für 101X01 101008 Zubehör SET für die Veränderung des Abstrahlwinkels von 120° auf 60° mithilfe eines Aluminium Reflektorschirmes. Befestigung: über enthaltenden Clip-Abdeckrahmen. Zubehör SET besteht aus: 1x Clip-Abdeckrahmen, 1x Aluminium Reflektor, 3x Reflektorbefestigungsschrauben, 1x Sicherungsseil, 2x Sicherungsseilschrauben Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Reflektor | Lichtaustritt: | direkt | Raster gelocht: | nein | Reflektor gelocht: | nein | Werkstoff: | Aluminium | Höhe/Tiefe: | 158 mm | Durchmesser: | 325 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 21,87* | € 30,95* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 22,00* | € 31,05* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 24,80* | € 34,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|