Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung PG21 D=13-18mm SW33 184.2118.20


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517B-85050235
Hersteller:
     Hugro
Herst.-Nr.:
     184.2118.20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung pg21 pa
kabelverschraubung pg21
kabelverschraubung

Kabelverschraubung PG21 D=13-18mm SW33 184.2118.20

Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
21
Gewindelänge:
15 mm
Schlüsselweite:
33 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
13..18 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 115,07*
€ 143,91*
Frei Haus
ab € 119,78*
€ 149,75*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 143,91*
€ 171,2529
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 142,78*
€ 169,9082
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 136,43*
€ 162,3517
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 130,43*
€ 155,2117
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 115,07*
€ 136,9333
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,3014* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.