Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung PG21 D=13-18mm SW33 184.2118.20


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6012C-85050235
Hersteller:
     Hugro
Herst.-Nr.:
     184.2118.20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung pg21 pa
kabelverschraubung pg21
kabelverschraubung

Kabelverschraubung PG21 D=13-18mm SW33 184.2118.20

Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
21
Gewindelänge:
15 mm
Schlüsselweite:
33 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
13..18 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 115,07*
€ 143,91*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 119,78*
€ 149,75*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 149,75*
€ 178,2025
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 147,86*
€ 175,9534
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 141,88*
€ 168,8372
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 135,70*
€ 161,483
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 119,78*
€ 142,5382
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,3956* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.