Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter M - PG M25-PG16, CuZn, N 165 ADA M25-PG16


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Adapter M - PG M25-PG16, CuZn, N 165 ADA M25-PG16
Adapter M - PG M25-PG16, CuZn, N 165 ADA M25-PG16
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517B-85054032
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2088304
EAN/GTIN:
     4012195372356
Suchbegriffe:
Adapter Kabelverschraubung
adapter kabelverschraubung

Adapter M - PG M25-PG16, CuZn, N 165 ADA M25-PG16

Adapter von einer metrischen Gewindebohrung auf eine Pg-Gewindebohrung.
Weitere Informationen:
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindemaß PG Innengewinde:
16
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
25
Werkstoff:
Messing
Werkstoffgüte:
sonstige
Vernickelt:
ja
Explosionsgeschützt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 104,636*
€ 125,986*
€ 5,95*
ab € 106,2204*
€ 128,1604*
27 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 115,42*
€ 138,28*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 116,278*
€ 139,118*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 120,67*
€ 144,33*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 144,33*
€ 171,7527
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 143,05*
€ 170,2295
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 138,13*
€ 164,3747
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 134,29*
€ 159,8051
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 120,67*
€ 143,5973
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 6,0335* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.