Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geflechtschlauch Polyamid, schwarz HEGPA6625-N66-BK-L4


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Polyamid Geflechtschlauch schwarz
Polyamid Geflechtschlauch schwarz
Polyamid Geflechtschlauch schwarz
Polyamid Geflechtschlauch schwarz
Artikel-Nr.:
     3517B-85054169
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     170-42500
EAN/GTIN:
     4031026191393
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung

Geflechtschlauch Polyamid, schwarz HEGPA6625-N66-BK-L4

Hergestellt aus hochbelastbarem Polyamid-Garn. Hervorragende Abriebfestigkeit. Hoch flexibel. Leicht aufzuziehen über unregelmäßige Formen. Vereinfacht die Anwendung durch Aufweitung. Sehr gute Oberflächenabdeckung. Helagaine HEGPA66 ist besonders geeignet für den Fahrzeug- und Anlagenbau.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
25 mm
Bündeldurchmesser:
18 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Offen (nachträglich montierbar):
nein
Temperatur:
-60..150 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 3,50*
ab € 21,88*
€ 29,74*
pro Paket
Frei Haus
ab € 187,45*
€ 226,97*
Lager 3517
pro Paket
Frei Haus
ab € 193,74*
€ 226,98*
22 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 7,90*
ab € 196,395*
€ 229,575*
pro Paket
Frei Haus
ab € 201,00*
€ 233,91*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 226,98*
€ 270,1062
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 225,16*
€ 267,9404
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 214,93*
€ 255,7667
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 210,55*
€ 250,5545
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 201,94*
€ 240,3086
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 193,74*
€ 230,5506
pro Paket
1 Paket enthält 50 Meter (ab € 3,8748* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
170-99001
ab € 264,54*
Zubehör
Hsgm
2700100190
ab € 62,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.