Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlrohr-Steckbogen f.StaroSteck-ES SBS-E 16 sw lack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlrohr-Steckbogen SBS-E, Ø mm - Zoll 16 mm, schwarz lackiert
Stahlrohr-Steckbogen SBS-E, Ø mm - Zoll 16 mm, schwarz lackiert
Artikel-Nr.:
     3517B-85055196
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     20360016
EAN/GTIN:
     4013960166002
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stapa-Steckbogen
Steckbogen
steckbogen stahl
stapa steckbogen

Stahlrohr-Steckbogen f.StaroSteck-ES SBS-E 16 sw lack.

SBS-E ist ein Stahlrohr-Steckbogen aus gewalztem Flussstahl mit Einbrennlackierung, in Farbe schwarz-lackiert. Verwendet wird dieser Steckbogen für das lackierte Stahlrohr Staro Steck-ES. Die Vorteile liegen in der sehr schweren Druckfestigkeit und in der extremen Temperaturbeständigkeit. VDE 0605 DIN EN 61386-21 Klassifizierung: 55561 Mindestdruckfestigkeit: 4000N/5cm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Stahl
Oberflächenschutz:
lackiert
Güte der Oberflächenbeschichtung:
sonstige
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Halogenfrei:
ja
Für Rohrdurchmesser nominal:
16 mm
Durchmesser:
16 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: steckbogen fränkische
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
15
€ 7,90*
ab € 6,23967*
€ 7,99967*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 6,23*
€ 8,69*
22 Tage
unbekannt
15
€ 5,50*
ab € 7,001*
€ 8,961*
23 Tage
nicht lagernd
15
€ 5,90*
ab € 7,0455*
€ 9,0155*
21 Tage
unbekannt
15
€ 5,90*
ab € 7,1447*
€ 9,1447*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.