| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2109075 Herst.-Nr.: SBS-E16 EAN/GTIN: 4013960166002 |
| |
|
| | |
| SBS-E ist ein Stahlrohr-Steckbogen aus gewalztem Flussstahl mit Einbrennlackierung, in Farbe schwarz-lackiert. Verwendet wird dieser Steckbogen für das lackierte Stahlrohr Staro Steck-ES. Die Vorteile liegen in der sehr schweren Druckfestigkeit und in der extremen Temperaturbeständigkeit. VDE 0605 DIN EN 61386-21 Klassifizierung: 55561 Mindestdruckfestigkeit: 4000N/5cm Farbe: schwarz, Ausführung: Steck, UV-beständig: true, Halogenfrei: true, Flexibel: false, Oberflächenschutz: lackiert, Durchmesser: 16 mm, Werkstoffgüte: Stahl, Zweiteilig: false, Werkstoff: Metall, Winkel des Bogens: 90 °, mit Muffe: false, Für Rohrdurchmesser nominal: 16 mm, Oberfläche poliert: false, Oberfläche gebürstet: false, Güte der Oberflächenbeschichtung: sonstige, mit Inspektionsöffnung und Deckel: false, Schlagfestigkeitsklasse nach EN 61386-1: schwer (Klasse 4, 1250 N), Druckfestigkeitsklasse nach EN 61386-1: schwer (Klasse 4, 1250 N), Radius: 55 mm VPE: 15 Stck. Größe: 16 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Fränkische Rohrwerke | Produkt Typ: | SBS-E16 | Ident Code: | 20360016 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 15 | | € 7,90* | ab € 6,22967* | € 7,92967* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 6,22* | € 8,70* | | | | | 8 Tage | | | 15 | | € 5,50* | ab € 6,981* | € 8,911* | | | | | 21 Tage | | | 15 | | € 5,90* | ab € 7,0255* | € 8,9755* | | | | Lager 6232 | | | | 15 | | € 5,90* | ab € 7,1247* | € 9,1047* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück | Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 136,5705* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|