Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherh.Verschraubung AD14 M12x1,5 US-M 5011.328.012


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FLEXA GmbH & Co US-M Silber Messing, Nickel, Nitrile Butadiene Rubber (NBR)
FLEXA GmbH & Co US-M Silber Messing, Nickel, Nitrile Butadiene Rubber (NBR)
Artikel-Nr.:
     3517B-85057922
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15011328012
EAN/GTIN:
     4025113207654
Suchbegriffe:
Endtülle
Geradverschraubung
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung

Sicherh.Verschraubung AD14 M12x1,5 US-M 5011.328.012

Metall-Sicherheitsverschraubung gerade US-M, IP 40 - IP 54 geeignet für Metallschutzschläuche AIRflex-KUW-EDU (IP 54) / SPR-CU-AS / SPR-EDU-AS / FLEXAhightemp / SPR-PVC-EDU-AS (IP 54) metrisches Außengewinde, inkl. Innentülle, Messing-Druckring (EMV) und O-Ring, Gehäuse mit Sechskantschlüsselfläche Material: Messing vernickelt Temperaturbereich: -40°C .
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
14 mm
Nenngröße in Zoll:
5/16 Zoll
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
40..54
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M12 x 1,5
Gewindegänge pro Zoll:
1,5
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: endtülle flexa, endtülle, endtülle m12
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,95*
ab € 6,99076*
€ 8,63076*
21 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 7,4954*
€ 9,1854*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 7,7055*
€ 9,4455*
28 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 7,75435*
€ 9,50435*
Lager 3517
50
Frei Haus
ab € 7,9876*
€ 9,7776*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 9,7776*
€ 11,63534
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,9876*
€ 9,50524
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 488,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.