Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexa US-M AD14-M12 Metallverschraubung Messing vernickelt 15011328012


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0015853
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15011328012
EAN/GTIN:
     4025113207654
Suchbegriffe:
Endtülle
Geradverschraubung
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
Metall-Sicherheitsverschraubung gerade US-M, IP 40 - IP 54 geeignet für Metallschutzschläuche AIRflex-KUW-EDU (IP 54) / SPR-CU-AS / SPR-EDU-AS / FLEXAhightemp / SPR-PVC-EDU-AS (IP 54) metrisches Außengewinde, inkl. Innentülle, Messing-Druckring (EMV) und O-Ring, Gehäuse mit Sechskantschlüsselfläche Material: Messing vernickelt Temperaturbereich: -40°C ...+250°C Eigenschaften: hoher Staub- und Flüssigkeitsschutz / kraftschlüssige Verbindung von Schlauch und Verschraubung / einwandfreie Erdung / Abdeckung der Schlauchenden / vibrations- und zugfest
Weitere Suchbegriffe: endtülle flexa, endtülle, endtülle m12
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,95*
ab € 6,99076*
€ 8,63076*
21 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 7,4954*
€ 9,1854*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 7,7055*
€ 9,4455*
Lager 4147
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 7,75435*
€ 9,50435*
50
Frei Haus
ab € 7,9876*
€ 9,7776*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 9,50435*
€ 11,31018
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,75435*
€ 9,22768
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 475,2175* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.