Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahlverschraubung starr. Außengew. M50 166-41606


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gerade Edelstahlverschraubung starres Außengewinde M50
Gerade Edelstahlverschraubung starres Außengewinde M50
Gerade Edelstahlverschraubung starres Außengewinde M50
Gerade Edelstahlverschraubung starres Außengewinde M50
Artikel-Nr.:
     3517B-85060332
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-41606
EAN/GTIN:
     4031026513645
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Edelstahlverschraubung starr. Außengew. M50 166-41606

Mehrteilige Edelstahl-Verschraubung (SS316) inkl. elastomerer Dichtung. Abgerundete Ecken, glatte Oberfläche und keine Stellen in denen sich Lebensmittel oder andere Substanzen sammeln bzw. Bakterien wachsen nach EN Standard. Kann zur Befestigung des Schlauches benutzt werden. Verwendbar für PSRSC-Schläuche. Gerade Verschraubung aus korrosionsbeständigem Edelstahl (SS316) mit starrem Außengewinde.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
50 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Gewindeanschlussgröße:
M50 x 1,5
Gewindelänge:
16 mm
Einteilig:
nein
Werkstoff der Verschraubung:
Polyamid (PA)
Gesamtlänge:
62,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 140,05*
€ 161,53*
Lager 3517
1
Frei Haus
ab € 139,15*
€ 171,12*
1
Frei Haus
ab € 145,70*
€ 178,10*
10
Frei Haus
ab € 159,57*
€ 183,82*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 165,49*
€ 199,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,12*
€ 203,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,44*
€ 200,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,59*
€ 195,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,97*
€ 191,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,15*
€ 165,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.