Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerade Schlauchverschraubung, M50, 50 mm, metall, (L) 62.5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gerade Schlauchverschraubung, M50, 50 mm, metall, (L) 62.5 mm
Gerade Schlauchverschraubung, M50, 50 mm, metall, (L) 62.5 mm
Artikel-Nr.:
     4502-42P2390
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-41606
EAN/GTIN:
     4031026513645
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Mehrteilige Edelstahl-Verschraubung (SS316) inkl. elastomerer Dichtung, Abgerundete Ecken, glatte Oberfläche und keine Stellen in denen sich Lebensmittel oder andere Substanzen sammeln bzw. Bakterien wachsen können, Kann zur Befestigung des Schlauches benutzt werden, Verwendbar für PSRSC-Schläuche, Gerade Verschraubung aus korrosionsbeständigem Edelstahl (SS316) mit starrem Außengewinde. Erfüllt IP66, IP67, IP68 und IP69k mit PSRSC-Schläuchen.
Weitere Informationen:
Farbe:
metall
Gewindegröße:
M50
Länge:
62.5 mm
max. Temperatur:
135 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Nennweite:
50 mm
Ursprungsland:
GB
Gewicht:
0.0435 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabelverschraubung, Schlauchverschraubung, hellermann tyton kabelkanal, installationskanal, kabelverschraubung edelstahl, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Kabelbefestigung, Kabelführung, Kabelhalter, Leitungshalter, Kabeldurchführungsverschraubung, Verschraubung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 140,05*
€ 161,53*
1
Frei Haus
ab € 139,15*
€ 171,12*
1
Frei Haus
ab € 145,70*
€ 178,10*
Lager 4502
10
Frei Haus
ab € 159,57*
€ 183,82*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 165,49*
€ 199,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 183,82*
€ 218,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,57*
€ 189,89
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1.838,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.