Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohr flexibel Kunststoff, schwarz FPPSF-17U.50


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fränkische FPPSF-17U.50 Kunststoff-Wellrohr felx 3090001700
Fränkische FPPSF-17U.50 Kunststoff-Wellrohr felx 3090001700
Artikel-Nr.:
     3517B-85066077
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     3090001700
EAN/GTIN:
     4049504193333
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Wellenrohr
Wellrohr

Wellrohr flexibel Kunststoff, schwarz FPPSF-17U.50

FIPLOCK® Kunststoffwellrohr FPPS-U aus speziell formuliertem Polypropylen, halogenfrei, mit Grobprofil, UV-stabilisiert. Es eignet sich für Kabelschutzanwendungen im Freien. Angewendet wird es bei Bahnnebenanwendungen und im Bereich der Solar- und Photovoltaik.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
17 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Außendurchmesser:
21,1 mm
Innendurchmesser:
16,6 mm
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Druckfestigkeit:
320 N
Einsatztemperatur:
-40..105 °C
Schutzart (IP):
IP66/IP67/IP68/IP69
Brandschutz nach UL 94:
V2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 101,11*
€ 124,02*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 100,905*
€ 124,135*
Frei Haus
ab € 105,24*
€ 128,92*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 105,415*
€ 129,445*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 105,955*
€ 129,465*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 124,02*
€ 147,5838
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 123,23*
€ 146,6437
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 116,27*
€ 138,3613
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 114,29*
€ 136,0051
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 101,11*
€ 120,3209
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 2,0222* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fränkische Rohrwerke
4890306200
ab € 25,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.