Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Wellrohr flexibel schwarz FPPSF-17U.50


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-9829301
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     3090001700
EAN/GTIN:
     4049504193333
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Wellenrohr
Wellrohr
FIPLOCK® Kunststoffwellrohr FPPS-U aus speziell formuliertem Polypropylen, halogenfrei, mit Grobprofil, UV-stabilisiert. Es eignet sich für Kabelschutzanwendungen im Freien. Angewendet wird es bei Bahnnebenanwendungen und im Bereich der Solar- und Photovoltaik. Farbe: schwarz, Außendurchmesser: 21,1 mm, Ölbeständig: true, UV-beständig: true, Halogenfrei: true, Innendurchmesser: 16,6 mm, Druckfestigkeit: 320 N, Einsatztemperatur: -40...105 °C, Brandschutz nach UL94: V2, Biegeradius, statisch: 30 mm, Ummantelungswerkstoff: ohne Ummantelung, Flammverbreitend: false, Zulassung nach UR: false, Zulassung nach CSA: false, Werkstoff: Polypropylen (PP), Zugfestigkeit: 500 N, Zulassung nach LUL/British Standard: false, Zulassung nach Lloyd's Register TA: false, Zulassung nach UTAC: false, Aufputzmontage: true, Nenndurchmesser: 17 mm, Nenngröße in Zoll: sonstige, Schutzart (IP): IP66/IP67/IP68/IP69, Biegeverhalten: flexibel, Unterputzmontage: false, Hochgleitfähige Innenschicht: false, Längsgeschlitzt: false, Verschließbar (zweiteilig): false, Zulassung nach DIN EN 61386-23: false, Zulassung nach NF F 16-101: false, mit Zugdraht: false, Biegeradius, dynamisch: 70 mm, Zulassung nach DIN 5510: false, Zulassung nach VdTÜV/GGVSEB: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Fränkische Rohrwerke
Produkt Typ:
FPPSF-17U.50
Ident Code:
3090001700
Weitere Suchbegriffe: Wellschlauch, wellrohr, Installationsrohr (Kunststoff-), Schutzrohr (Kunststoff-, Elektroinst.), Kunststoffrohr (Elektroinstallation)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,00*
ab € 2,0282*
€ 2,4782*
21 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 2,0445*
€ 2,4845*
50
Frei Haus
ab € 2,121*
€ 2,571*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 2,1241*
€ 2,5841*
Lager 6318
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 2,1245*
€ 2,5845*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 2,5845*
€ 3,07556
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,5745*
€ 3,06366
pro Meter
ab 250 Meter
€ 2,4645*
€ 2,93276
pro Meter
ab 500 Meter
€ 2,3645*
€ 2,81376
pro Meter
ab 25000 Meter
€ 2,1245*
€ 2,52816
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 129,225* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fränkische Rohrwerke
4890562300
€ 13,452*
Zubehör
Fränkische Rohrwerke
4890306200
ab € 24,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.