| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-85066158 Herst.-Nr.: 4961150044 EAN/GTIN: 4013960397130 |
| |
|
| | |
| Anschlussverschraubung Metall MS-216-50044.5 FIPMETAL® Metallverschraubung gerade MS-2-M aus Messing vernickelt, mit metrischem Gewinde, Schutzklasse IP67. Dichtringe für FIPMETAL® Metall-Schutzschläuche GAAR (weiß), DMA (gelb) und DMC (blau) liegen bei. Weitere Informationen: | | Nenndurchmesser: | 15,5 mm | Nenngröße in Zoll: | sonstige | Schutzart (IP) schlauchabhängig: | 67 | Ausführung: | gerade | Drehbares Gewinde: | nein | Bauform: | Außengewinde | Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse: | Gewinde | Gewindeart: | metrisch | Gewindeanschlussgröße: | M20 x 1,5 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Kabelverschraubung, Schlauchverschraubung, anschlussverschraubung messing, anschlussverschraubung, kabelverschraubung m20 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 6,9835* | € 8,9435* | | | | | 21 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 6,9949* | € 9,0049* | | | | Lager 3517 | | | | 5 | | € 5,00* | ab € 7,668* | € 9,838* | | | | | | 8 Tage | | | 5 | | € 5,50* | ab € 7,8455* | € 10,0155* | | | | | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 7,942* | € 10,142* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 49,19* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|