Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussverschraubung Winkel, 45 Grad AAPA-29M32MB-8


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517B-85067246
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     4891188600
EAN/GTIN:
     4049504253341
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
Kabelverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung

Anschlussverschraubung Winkel, 45 Grad AAPA-29M32MB-8

FIPLOCK®ONE Anschlussverschraubung Winkel 45° AAPA-MMK aus speziell modifiziertem Polyamid 6, halogenfrei, UV-Beständig mit kurzen metrischen Metallgewinde aus Messing vernickelt. Erfüllt die Schutzklassen IP66, IP67, IP68 und IP69. Das 360° Verriegelungssystems lässt sich mit Hilfe eines handelsüblichen Schlitz-Schraubendrehers einfach öffnen.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
29 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66/IP67/IP68/IP69
Ausführung:
45°-Winkel
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M32 x 1,5
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 104,13006*
€ 130,42002*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 104,65062*
€ 131,0106*
Frei Haus
ab € 108,51006*
€ 135,71004*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 136,98882*
€ 170,6688*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 130,42002*
€ 155,19982
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 130,01004*
€ 154,71195
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 123,24006*
€ 146,65567
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 116,64006*
€ 138,80167
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 104,13006*
€ 123,91477
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 17,35501* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fränkische Rohrwerke
4897030404
ab € 8,68542*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.