Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussverschraubung Bogen, 90 Grad AEPA-17P13MB


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Anschlussverschraubung Bogen, 90 Grad AEPA-17P13MB
Artikel-Nr.:
     3517B-85067318
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     4890880400
EAN/GTIN:
     4049504228196
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
Gewinde Bogen
Gewinde Winkel
Gewinde Winkelstück

Anschlussverschraubung Bogen, 90 Grad AEPA-17P13MB

FIPLOCK®ONE Anschlussverschraubung Bogenwinkel 90° AEPA-PGM aus speziell modifiziertem Polyamid 6, halogenfrei, UV-Beständig mit PG Metallgewinde aus Messing vernickelt. Erfüllt die Schutzklassen IP66, IP67, IP68 und IP69. Das 360° Verriegelungssystems lässt sich mit Hilfe eines handelsüblichen Schlitz-Schraubendrehers einfach öffnen.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
17 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66/IP67/IP68/IP69
Ausführung:
90°-Bogen
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Gewindeart:
sonstige
Gewindeanschlussgröße:
PG13,5
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 108,26*
€ 134,49*
Frei Haus
ab € 112,35*
€ 139,99*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 119,998*
€ 148,718*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 134,49*
€ 160,0431
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 134,01*
€ 159,4719
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 127,95*
€ 152,2605
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 121,04*
€ 144,0376
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 108,26*
€ 128,8294
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 10,826* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.