Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussverschraubung Bogen, 90 Grad AEPA-23M25MB-7


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517B-85067327
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     4890880700
EAN/GTIN:
     4049504228257
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
Gewinde Bogen
Gewinde Winkel
Gewinde Winkelstück

Anschlussverschraubung Bogen, 90 Grad AEPA-23M25MB-7

FIPLOCK®ONE Anschlussverschraubung Bogenwinkel 90° AEPA-MMK aus speziell modifiziertem Polyamid 6, halogenfrei, UV-Beständig mit kurzen metrischen Metallgewinde aus Messing vernickelt. Erfüllt die Schutzklassen IP66, IP67, IP68 und IP69. Das 360° Verriegelungssystems lässt sich mit Hilfe eines handelsüblichen Schlitz-Schraubendrehers einfach öffnen.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
23 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66/IP67/IP68/IP69
Ausführung:
90°-Bogen
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M25 x 1,5
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 91,37004*
€ 114,77004*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 91,62342*
€ 114,88344*
Frei Haus
ab € 94,82004*
€ 119,50002*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 119,40162*
€ 149,26164*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 114,77004*
€ 136,57635
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 114,11004*
€ 135,79095
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 109,25004*
€ 130,00755
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 103,79004*
€ 123,51015
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 91,37004*
€ 108,73035
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 15,22834* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fränkische Rohrwerke
4897030304
ab € 10,262*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.