Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemhalter stapelbar BSPA-29B


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517B-85068146
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     4892601300
EAN/GTIN:
     4049504272021
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
fränkische abstandschelle
abstandschellen

Systemhalter stapelbar BSPA-29B

FIPLOCK® Systemhalter stabelbar BSPA aus speziell modifiziertem Polyamid 6, halogenfrei. Durch die integrierte Rippe werden die Rohre fixiert.
Weitere Informationen:
Geeignet für Rohrdurchmesser:
29 mm
Geschlossen:
ja
Geeignet für Schutzschläuche:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
sonstige
Anreihbar:
nein
Max. Anzahl der Rohre:
1
Befestigungsart:
Schraubloch
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 54,86004*
€ 70,92*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 54,9564*
€ 71,01642*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 56,33142*
€ 72,60144*
Frei Haus
ab € 56,55006*
€ 72,85008*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 70,92*
€ 84,3948
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 69,23004*
€ 82,38375
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 66,36*
€ 78,9684
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 64,47*
€ 76,7193
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 54,86004*
€ 65,28345
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 9,14334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.