| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-8950256 Herst.-Nr.: BSPA-29B EAN/GTIN: 4049504272021 |
| |
|
| | |
| FIPLOCK® Systemhalter stabelbar BSPA aus speziell modifiziertem Polyamid 6, halogenfrei. Durch die integrierte Rippe werden die Rohre fixiert. Farbe: schwarz, UV-beständig: true, Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: sonstige, Max. Anzahl der Rohre: 1, Geschlossen: true, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Einsatztemperatur: -45...120 °C, Werkstoff: Kunststoff, Geeignet für Rohrdurchmesser: 29 mm, Befestigungsart: Schraubloch, mit Einlage: false, Anreihbar: false, Geeignet für Schutzschläuche: true, mit Mauerdichtung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Fränkische Rohrwerke | Produkt Typ: | BSPA-29B | Ident Code: | 4892601300 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verschraubung(Schlauch-,Elektro.,Teile) |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 54,95004* | € 71,18004* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 55,03644* | € 71,28642* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 56,4114* | € 72,9114* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 56,63004* | € 73,15008* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 6 Stück (ab € 9,17274* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|