Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussverschraubung Zugentlastung Metall AZPA-29P29MB-BL1


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Anschlussverschraubung Zugentlastung Metall AZPA-29P29MB-BL1
Artikel-Nr.:
     3517B-85068156
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     4890698200
EAN/GTIN:
     4049504258780
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
Kabelverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung

Anschlussverschraubung Zugentlastung Metall AZPA-29P29MB-BL1

FIPLOCK®ONE Anschlussverschraubung Zugentlastung AZPA-PGM aus speziell modifiziertem Polyamid 6, halogenfrei, UV-Beständig mit PG Metallgewinde aus Messing vernickelt. Erfüllt die Schutzklassen IP66, IP67, IP68 und IP69. Das 360° Verriegelungssystems lässt sich mit Hilfe eines handelsüblichen Schlitz-Schraubendrehers einfach öffnen.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
29 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66/IP67/IP68/IP69
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Gewindeart:
sonstige
Gewindeanschlussgröße:
PG29
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 238,24002*
€ 293,48004*
Frei Haus
ab € 242,10006*
€ 296,25006*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 263,39682*
€ 322,02684*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 293,48004*
€ 349,24125
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 287,76*
€ 342,4344
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 266,87004*
€ 317,57535
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 260,95002*
€ 310,53052
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 238,24002*
€ 283,50562
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 39,70667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.