Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffwellrohr grau FPAFF-07G.50


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kunststoffwellrohr grau FPAFF-07G.50
Artikel-Nr.:
     3517B-85068308
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     4010100700
EAN/GTIN:
     4049504232698
Suchbegriffe:
Wellenrohr
Wellrohr
Wellschlauch
wellrohr

Kunststoffwellrohr grau FPAFF-07G.50

FIPLOCK® Kunststoffwellrohr FPAF aus hochwertigem, speziell formuliertem Polyamid 6, halogenfrei, mit Feinprofil. Es erfüllt höchste brandschutztechnische Anforderungen. Anwendungen findet es in der Bahntechnik.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
7 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Außendurchmesser:
10 mm
Innendurchmesser:
6,2 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-45..120 °C
Schutzart (IP):
IP66/IP67/IP68/IP69
Brandschutz nach UL 94:
V0
Biegeradius, statisch:
15 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 98,79*
€ 123,46*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 98,42*
€ 123,58*
Frei Haus
ab € 101,92*
€ 128,46*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 123,46*
€ 146,9174
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 122,29*
€ 145,5251
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 116,56*
€ 138,7064
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 113,16*
€ 134,6604
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 98,79*
€ 117,5601
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 1,9758* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fränkische Rohrwerke
4892839000
ab € 1,301*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.