Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussverschraubung Metal-Innengewinde AFPA-29M32MB


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517B-85068688
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     4891392100
EAN/GTIN:
     4049504252122
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
Kabelverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung

Anschlussverschraubung Metal-Innengewinde AFPA-29M32MB

FIPLOCK®ONE Anschlussverschraubung Innengewinde AFPA-MM aus speziell modifiziertem Polyamid 6, halogenfrei, UV-Beständig mit kurzen metrischen Metallgewinde aus Messing vernickelt. Erfüllt die Schutzklassen IP66, IP67, IP68 und IP69. Das 360° Verriegelungssystems lässt sich mit Hilfe eines handelsüblichen Schlitz-Schraubendrehers einfach öffnen.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
29 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66/IP67/IP68/IP69
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Innengewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M32 x 1,5
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 119,88*
€ 149,69004*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 121,104*
€ 150,324*
Frei Haus
ab € 125,37006*
€ 155,85006*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 157,61922*
€ 190,19922*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 149,69004*
€ 178,13115
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 145,08*
€ 172,6452
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 140,20002*
€ 166,83802
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 133,91004*
€ 159,35295
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 119,88*
€ 142,6572
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 19,98* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.