Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung 154.1110


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517B-85080854
Hersteller:
     Hugro
Herst.-Nr.:
     154.1110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubungen metall
kabelverschraubung
hugro kabelverschraubung

Kabelverschraubung 154.1110

Weitere Informationen:
Gewindelänge:
6 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
5..10 mm
Werkstoff:
Metall
Halogenfrei:
ja
Schlagfest:
ja
Biegeschutz:
nein
Einsatztemperatur:
-40..100 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 212,49*
€ 261,54*
Frei Haus
ab € 214,92*
€ 264,17*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 261,54*
€ 311,2326
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 256,63*
€ 305,3897
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 247,48*
€ 294,5012
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 238,46*
€ 283,7674
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 212,49*
€ 252,8631
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 4,2498* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.