Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung 154.1110


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6012C-85080854
Hersteller:
     Hugro
Herst.-Nr.:
     154.1110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubungen metall
kabelverschraubung

Kabelverschraubung 154.1110

Weitere Informationen:
Gewindelänge:
6 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
5..10 mm
Werkstoff:
Metall
Halogenfrei:
ja
Schlagfest:
ja
Biegeschutz:
nein
Einsatztemperatur:
-40..100 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 213,24*
€ 262,86*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 215,29*
€ 265,46*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 265,46*
€ 315,8974
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 261,99*
€ 311,7681
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 252,06*
€ 299,9514
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 240,04*
€ 285,6476
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 215,29*
€ 256,1951
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 4,3058* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.