| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3517B-85081952 Herst.-Nr.: 7TAD012160R0003 EAN/GTIN: 5414363075677 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Verschraubung NPT11/2 f.Metallschutzschl. 5336 Gerade Metall-Verschraubung, fuer fluessigkeitsdichte Metall-Schutzschlaeuche, aus galvanisiertem Stahlguss mit verchromter Oberflaeche, Innenhuelse aus Polyamid, Nenngroeße 1 1/2 Zoll bzw 50 mm, Gewindeanschluss NPT 1 1/2 Zoll, Schutzklasse IP67 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Nenndurchmesser: | 50 mm | Nenngröße in Zoll: | 1 1/2 Zoll | Schutzart (IP) schlauchabhängig: | 670 | Ausführung: | gerade | Drehbares Gewinde: | nein | Bauform: | Außengewinde | Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse: | Gewinde | Gewindeart: | NPT | Gewindeanschlussgröße: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (10) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 27 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 21,70389* | € 25,77389* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 22,1483* | € 26,1083* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3517 | | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 22,204* | € 26,184* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 22,295* | € 26,435* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 21 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 22,3871* | € 26,5371* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3517 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 261,84* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3517 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3517 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | ![](/p.gif) | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|