Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

End-/Innentülle AD17 EEM 5031.027.011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-85083987
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15031027011
EAN/GTIN:
     4025113151414
Suchbegriffe:
Endtülle
endtülle flexa
endtülle

End-/Innentülle AD17 EEM 5031.027.011

Endtülle / Innentülle EEM Material: Messing vernickelt Temperaturbereich: -40°C ... +250°C Verwendung: als Innentülle für US- und USW-Verschraubungen im Einsatz mit Metallschutzschläuchen SPR-AS / SPR-VA / FLEXAgraff-AS / FLEXAgraff-VA, als Endtülle an Schutzschläuchen
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
17 mm
Nenngröße in Zoll:
3/8 Zoll
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Temperatur:
-40..250 °C
Geschlossene Endkappe:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,95*
ab € 1,64915*
€ 2,11915*
24 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 2,14*
€ 2,74*
38 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 2,14831*
€ 2,74831*
22 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 2,2354*
€ 2,8454*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 2,44*
€ 3,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15031027007
ab € 1,4665*
Ähnlich
Flexa
15031027013
ab € 1,73179*
Ähnlich
Flexa
15031027016
ab € 1,87525*
Ähnlich
Flexa
15031027021
ab € 1,90523*
Ähnlich
Flexa
15031027029
ab € 2,20722*
Ähnlich
Flexa
15031027036
ab € 2,93464*
Ähnlich
Flexa
15031027048
ab € 6,18201*
Ähnlich
Flexa
15031027009
ab € 1,56912*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.