Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzschlauch E.F. 1/2 gr


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schutzschlauch E.F. 1/2 gr
Schutzschlauch E.F. 1/2 gr
Artikel-Nr.:
     3517B-85089559
Hersteller:
     Anamet
Herst.-Nr.:
     311-016-1
EAN/GTIN:
     8717114101524
Suchbegriffe:
Metallschlauch
Metallschutzschlauch
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch

Schutzschlauch E.F. 1/2 gr

Der Sealtite EF Schutzschlauch kann universell verwendet werden, da der Schlauch eine glatte homogene Oberfläche hat. Er wird bevorzugt im allgemeinen Maschinenbau, im Steuerpultbau, im Verpackungsmaschinenbau, im Pharmaziemaschinenbau, im Lebensmittelmaschinenbau, in der Papierindustrie, im Logistikanlagenbau, für Baufahrzeuge und weiteres mehr.
Weitere Informationen:
Nenngröße in Zoll:
1/2 Zoll
Außendurchmesser:
21,1 mm
Innendurchmesser:
16 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Dichtung:
ohne Dichtung
Druckfestigkeit:
4000 N
Einsatztemperatur:
-25..70 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 398,19*
€ 470,6004*
€ 5,95*
ab € 398,844*
€ 471,1542*
Frei Haus
ab € 402,6402*
€ 475,0104*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 470,6004*
€ 560,01448
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 467,1804*
€ 555,94468
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 441,18*
€ 525,0042
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 429,00*
€ 510,51
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 398,19*
€ 473,8461
pro Packung
1 Packung enthält 60 Meter (ab € 6,6365* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Anamet
3110121
ab € 426,41025*
Ähnlich
Anamet
3110201
ab € 442,99*
Ähnlich
Anamet
3110261
ab € 447,5001*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.