Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-85102697 Herst.-Nr.: 5SD450 EAN/GTIN: 4001869021454 |
| |
|
| | |
| Silized-Sicherungseinsatz DIII E33 35A 5SD450 SILIZED-Sicherungseinsatz 500V für Halbleiterschutz überflink, Größe DIII, E33, 35A Weitere Informationen: | | Baugröße: | DIII | Bemessungsstrom: | 35 A | Bemessungsspannung: | 500 V | Farbcode: | sonstige | Betriebsklasse: | gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz) | Auslösecharakteristik: | superflink (FF) | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 93 Tage | | | 5 | | € 4,45* | ab € 5,52* | € 7,33* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 6,22* | € 8,60* | | | | | | 12 Tage | | | 5 | | € 7,90* | ab € 6,65* | € 8,77* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 6,42* | € 9,02* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 6,48* | € 9,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|