| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-85107548 Herst.-Nr.: 1SCA022429R9140 EAN/GTIN: 6417019135410 |
| |
|
| | |
| Lasttrennschalter 125A,3p. OT125M3 Die manuell betätigten Lasttrennschalter der OT Serie sind einzigartig in ihrer Variationsvielfalt und Flexibilität. Die OT Serie schaltet Stromstärken von 16 A bis 4000 A und das bei Spannungen von bis zu 1000 V AC. Trotz ihrer hohen Leistung sind die Schalter sehr komfortabel bedienbar und beanspruchen wenig Platz. Durch die beliebig wählbare Einbaulage wird eine hohe Flexibilität und Effizienz bei der Planung ermöglicht. Weitere Informationen: | | Ausführung als Hauptschalter: | ja | Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter: | ja | Ausführung als Sicherheitsschalter: | nein | Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung: | nein | Ausführung als Wendeschalter: | nein | Anzahl der Schalter: | 1 | Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC: | 750 V | Bemessungsbetriebsspannung: | 750 V | Bemessungsdauerstrom Iu: | 125 A | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 61,72* | € 76,35* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 64,72* | € 79,98* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 64,75* | € 80,02* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 73,49* | € 90,04* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 73,41* | € 91,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|