Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzschalter 2A therm.-magn., 2p. 2210-S220-P1M1-H211-


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517B-85107675
Hersteller:
     ETA
Herst.-Nr.:
     2210-S220-P1M1-H211-2A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schutzschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
schutzschalter eta

Schutzschalter 2A therm.-magn., 2p. 2210-S220-P1M1-H211-

Leitungsschutzschalter bewahren Menschen und Gebäude vor gefährlichen Stromschlägen und Feuer, ETA Schutzschalter 2A 2210-S220-P1M1-H211- ist dafür eine gute Wahl. Ausgelegt für 2-polige Anlagen und einen Nennstrom von 2 A.
Weitere Informationen:
Einbautiefe:
88,5 mm
Auslösecharakteristik:
sonstige
Polzahl (gesamt):
2
Anzahl der abgesicherten Pole:
2
Bemessungsstrom:
2 A
Bemessungsspannung:
250 V
Spannungsart:
AC
Unterputzmontage:
nein
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: schutzschalter, sicherungsautomat 2a
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 97,28*
€ 123,40*
Frei Haus
ab € 101,29*
€ 128,49*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,40*
€ 146,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,89*
€ 146,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,82*
€ 140,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,40*
€ 134,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,28*
€ 115,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.