Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltrelais 12-230VUC,1S,16A RSW 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltrelais 12-230VUC,1S,16A RSW 2
Schaltrelais 12-230VUC,1S,16A RSW 2
Artikel-Nr.:
     3517B-85112271
Hersteller:
     Schalk Steuerungstechnik
Herst.-Nr.:
     RSW20U
EAN/GTIN:
     4046929601153
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais

Schaltrelais 12-230VUC,1S,16A RSW 2

Universal-Schalt- und Steuerrelais - RSW 2, Durch die automatische Spannungsanpassung im Bereich von 12V bis 230V (Gleich- oder Wechselspannung) ist immer das richtige Relais zur Hand. Mit einer Schaltleistung von 16A bei 250V ist das RSW 2 auch für höhere Schaltströme geeignet, Maße: 18x55mm, 12-230V UC - 1W pf 16A
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Mit LED-Anzeige:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
12..230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
12..230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
12..230 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: industrierelais
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 24,76*
€ 34,93*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 24,66*
€ 34,94*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 24,75*
€ 35,97*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 28,18*
€ 39,90*
€ 3,90*
ab € 29,02*
€ 41,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,90*
€ 47,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,73*
€ 47,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,38*
€ 43,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,03*
€ 41,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.