| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-85112271 Herst.-Nr.: RSW20U EAN/GTIN: 4046929601153 |
| |
|
| | |
| Schaltrelais 12-230VUC,1S,16A RSW 2 Universal-Schalt- und Steuerrelais - RSW 2, Durch die automatische Spannungsanpassung im Bereich von 12V bis 230V (Gleich- oder Wechselspannung) ist immer das richtige Relais zur Hand. Mit einer Schaltleistung von 16A bei 250V ist das RSW 2 auch für höhere Schaltströme geeignet, Maße: 18x55mm, 12-230V UC - 1W pf 16A Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Mit abnehmbaren Klemmen: | nein | Mit LED-Anzeige: | ja | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 12..230 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: | 12..230 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 12..230 V | Spannungsart zur Betätigung: | AC/DC | Schaltverhalten des Antriebs: | monostabil | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 1 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 24,60* | € 32,37* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 24,43* | € 33,56* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 24,81* | € 33,78* | | | | | 30 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 24,81* | € 33,79* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 27,84* | € 38,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|