Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baustein, universN H300xB250mm UD21A3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Baustein, universN H300xB250mm UD21A3
Baustein, universN H300xB250mm UD21A3
Artikel-Nr.:
     3517B-85128761
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     UD21A3
EAN/GTIN:
     3250616141063
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Einspeiseklemme
hager einspeiseklemme
abdeckung hager

Baustein, universN H300xB250mm UD21A3

Baustein, universN, 300x250mm, für Reihenklemmen bis 240qmm waagerecht. univers N Reihenklemmen bzw. Modulargerätebaustein mit Hutschiene zum Aufbau einer Niederspannungsverteilung als Schaltgerätekombination bis 1600A, Bemessungsspannung 3AC 690 V /50Hz. Serienmäßig plombierbare Berührungsschutzabdeckungen, verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier Schnellverschlussbolzen.
Weitere Informationen:
Höhe:
300 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
125 mm
Anzahl der DIN-Schienen:
1
Reihenabstand:
150 mm
Anbaumöglichkeit:
ja
Mit Bus-Schiene:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 55,49*
€ 71,53*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 56,04*
€ 72,25*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 56,57*
€ 72,94*
€ 3,50*
ab € 57,63*
€ 74,35*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 58,75*
€ 75,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,70*
€ 90,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,76*
€ 88,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,38*
€ 82,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,91*
€ 82,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,75*
€ 69,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
KJ02C
ab € 18,39*
Zubehör
Hager
UZ05A1
ab € 3,36*
Zubehör
Hager
KJ02CN
ab € 19,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.