Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

System-Gehäuse S16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
System-Gehäuse S16
System-Gehäuse S16
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-85163078
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     S16
EAN/GTIN:
     4015153000032
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Wandgehäuse
Wandverteiler
leergehäuse

System-Gehäuse S16

Wandgehäuse,210mm tief,schutzisoliert Y,Außenmaße BxHxT (mm) 300 x950 x210,Breite 1,Höhe 6,PLE 72,Wandgehäuse,210mm tief,Schutzklasse II (Baureihe S),Schutzklasse I (Baureihe SV),Schutzart: IP43,Für Geräte bis 400?A,Montage Unterputz,Aufputz und teilversenkt mit,Innenbefestigung oderAußenbefestigung,Breiten: 300,550,800,1050,1300?mm,Höhen: 500,650,800,950,1100,1250,1400?mm,Tiefe: 210?mm,Farbe: RAL 9016 (verkehrsweiß),Platzeinheiten: 36 bis 540,Material: 1mm Stahlblech (Gehäuse und Tür),pulverbeschichtet,Beidseitig vorgeprägt für Sammelschienendurchführung 300 x80 ?mm,und Verschraubung M50,Leitungseinführungen 2K-Membranflansch unten und oben je 35 xpro Feld,Kombinierbar waagerecht und senkrecht,Tür innenliegend,rechts oder linksAnschlagbar,ohne Werkzeug,demontierbar und justierbar mit Öffnungswinkel 110°,Verschluss,serienmäßig plombierbar,3-Punkt-StangenverschlussAb 1250 ?mm,Bauhöhe bzw,2-türigerAusführung,Vorbereitet für den Einbau von standardisierten Modulbausätzen,auf NT-Trägerprofilen oder für durchgehende Montageplatten,DIN EN 61439-1 (VDE0660 Teil 600-1),
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
ohne
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Mit Schloss:
nein
Nennstrom (In):
400 A
Höhe:
950 mm
Breite:
300 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 271,32*
€ 316,23*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 271,95*
€ 316,80*
Frei Haus
ab € 274,32*
€ 319,33*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 273,84*
€ 319,69*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 297,55*
€ 346,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,23*
€ 376,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,12*
€ 374,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,84*
€ 363,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,11*
€ 354,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,32*
€ 322,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.