Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

System-Gehäuse IP31 S16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2814000
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     S16
EAN/GTIN:
     4015153000032
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Wandgehäuse
Wandverteiler
leergehäuse
Wandgehäuse,210mm tief,schutzisoliert Y, Außen Maße BxHxT (mm) 300 x950 x210,Breite 1,Höhe 6,PLE 72,Wandgehäuse,210mm tief, Schutzklasse II (Baureihe S), Schutzklasse I (Baureihe SV), Schutzart: IP43,Für Geräte bis 400?A,Montage Unterputz,Aufputz und teilversenkt mit,Innenbefestigung oder Außenbefestigung,Breiten: 300,550,800,1050,1300?mm,Höhen: 500,650,800,950,1100,1250,1400?mm,Tiefe: 210?mm, Farbe: RAL 9016 (verkehrsweiß),Platzeinheiten: 36 bis 540,Material: 1mm Stahlblech (Gehäuse und Tür),pulverbeschichtet,Beidseitig vorgeprägt für Sammelschienendurchführung 300 x80 - mm,und Verschraubung M50,Leitungseinführungen 2K-Membranflansch unten und oben je 35 xpro Feld,Kombinierbar waagerecht und senkrecht,Tür innenliegend,rechts oder linksAnschlagbar,ohne Werkzeug,demontierbar und justierbar mit Öffnungswinkel 110°,Verschluss,serienmäßig plombierbar,3-Punkt-StangenverschlussAb 1250 - mm,Bauhöhe bzw,2-türiger Ausführung,Vorbereitet für den Einbau von standardisierten Modulbausätzen,auf NT-Trägerprofilen oder für durchgehende Montageplatten,DIN EN 61439-1 (VDE0660 Teil 600-1), Montageart: Aufputz, Schutzklasse: II, Farbe: weiß, Breite: 300 mm, Höhe: 950 mm, Tiefe: 210 mm, RAL-Nummer: 9016, mit Montageplatte: false, Oberflächenschutz: pulverbeschichtet, Einbautiefe: 190 mm, Anzahl der Reihen: 1, Art der Abdeckung: Tür, Anzahl der Leitungseinführungen: 80, Anbaumöglichkeit: true, Innentiefe: 190 mm, Werkstoff des Gehäuses: Stahlblech/Kunststoff, Funktionserhalt: ohne, Breite in Teilungseinheiten: 12, geeignet für Außengebrauch: false, Schlagfestigkeit: IK09, Anzahl der Module: 1, Art der Tür: Einzel, Schutzart (IP): IP43, Transparenter Deckel/Tür: false, mit Schloss: false, geeignet für Blitzschutz: true, Nennstrom (In): 400 A, Materialstärke Gehäuse: 1,5 mm, Materialstärke Tür/Deckel: 2 mm, Ausführung Deckel: ohne, Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten: 2, Schutzart (NEMA): sonstige, Deckel mit Überdruckentlastung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
ABN GmbH
Produkt Typ:
S16
Weitere Suchbegriffe: Schranksystem, Anreihschrank, Großschrank, Schrank, Eckschrank
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 272,91*
€ 321,44*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 272,39*
€ 321,99*
Frei Haus
ab € 274,94*
€ 324,46*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 274,87*
€ 324,80*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 297,96*
€ 350,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,80*
€ 386,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,88*
€ 378,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,15*
€ 363,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,49*
€ 351,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,87*
€ 327,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.