Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfsschalter ZP-IHK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hilfsschalter ZP-IHK
Hilfsschalter ZP-IHK
Artikel-Nr.:
     3517B-85171051
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     286052
EAN/GTIN:
     4015082860523
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
hilfskontakt

Hilfsschalter ZP-IHK

Ausführung entsprechend IEC/EN 62019, schraubenlose Montage, nachträglich anschnappbar an PLS und PKNM, ZP-IHK, ZP-WHK: zusätzlich 1x Huckepack an sich selbst anschnappbar, angegebene Mindestspannungen gelten je Schaltstrecke. Beachtung bei Reihenschaltungen!, durch Kontaktmaterial und Konstruktion besonders geeignet für Kleinspannungen, Kontaktfunktion mit Relativbewegung (selbstreinigende Kontakte), ZP-NHK: Funktion eines der beiden Wechsler-Kontakte umschaltbar von Hilfsschalter auf Auslöse-Signalschalter , Auslöse-Signalkontakt meldet elektrische Auslösung, Prüftaste für Kontaktfunktion elektr.
Weitere Informationen:
Gerätemontage:
universal
Funktion:
Hilfsschalter
Breite in Teilungseinheiten:
0,5
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Bemessungsschaltstrom:
3 A
Bemessungsspannung:
230 V
Spannungsart:
AC
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 7,73*
€ 10,74*
5 Tage
209
1
€ 6,95*
ab € 7,74*
€ 10,75*
3 Tage
6
1
€ 6,40*
ab € 7,88*
€ 10,79*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 10,04*
€ 13,70*
10 Tage
unbekannt
4
€ 5,50*
ab € 10,73*
€ 14,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.