Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsautomat C,15-25kA,8A,3P S203P-C8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sicherungsautomat C,15-25kA,8A,3P S203P-C8
Sicherungsautomat C,15-25kA,8A,3P S203P-C8
Artikel-Nr.:
     3517B-85173752
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS283001R0084
EAN/GTIN:
     4016779590587
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Leitungsschutzschalter

Sicherungsautomat C,15-25kA,8A,3P S203P-C8

Die Sicherungsautomaten der Baureihe S 200 P schützen Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss gemäß DIN VDE 0100-430 und DIN VDE 0100-530. Sie erfüllen die Bauvorschriften DIN VDE 0641-11 bzw. IEC/EN 60898-1, DIN VDE 0660-101 bzw. IEC/EN60947-2 und UL1077. Für bessere Sichtverhältnisse beim Verdrahten liegt die Anschlussöffnung für Leitungen oberhalb von der Anschlussöffnung für die Phasenschiene.
Weitere Informationen:
Einbautiefe:
69 mm
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl (gesamt):
3
Anzahl der abgesicherten Pole:
3
Bemessungsstrom:
8 A
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
12,5 kA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 120,24*
€ 149,05*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 120,71*
€ 149,68*
Frei Haus
ab € 124,77*
€ 155,24*
20 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 131,72*
€ 163,55*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 190,43*
€ 231,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,05*
€ 177,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,04*
€ 176,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,41*
€ 165,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,29*
€ 162,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,24*
€ 143,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
S2C-A1
ab € 23,51*
Zubehör
ABB
2CDS200909R0002
ab € 24,35*
Zubehör
ABB
2CSS203997R0013
ab € 255,69*
Zubehör
ABB
S2C-H01
ab € 9,24*
Zubehör
ABB
S2C-H11L
ab € 8,76*
Zubehör
ABB
S2C-H6-11R
ab € 10,65*
Zubehör
ABB
2CDS200922R0001
ab € 11,84*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0002
ab € 40,02*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0006
ab € 40,11*
Zubehör
ABB
2CSS201997R0013 S2C-CM1
ab € 240,19*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0001 S2C-UA 12 VDC
ab € 39,98*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0007 S2C-UA 24 VDC
ab € 40,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.