Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Breitenschiene F 946mm Profil ZW231


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517B-85179322
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX060331R9999
EAN/GTIN:
     4011617603313
Suchbegriffe:
Ankerschiene
Installationsschiene
Montageschiene
Profilschiene

Breitenschiene F 946mm Profil ZW231

Aluminium-Profilschiene Profil-Nr. 2, 25 x 20 mm, Befestigungsloch 6,2 mm, Feldbreite 4, Länge 936 mm, Breitenschiene 2, für die Montage zwischen dem Montagegerüst.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Länge:
20 mm
Stufenlose Befestigung:
nein
Montageart:
Schraubbefestigung
Profilhöhe der Tragschiene:
20 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: profilschiene striebel, profilschiene
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 14,27*
€ 20,24*
€ 5,95*
ab € 14,37*
€ 20,37*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 14,60*
€ 20,70*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 14,99*
€ 21,25*
€ 3,90*
ab € 16,19*
€ 22,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.