Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Breitenschiene F 946mm Profil ZW231


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012C-85179322
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX060331R9999
EAN/GTIN:
     4011617603313
Suchbegriffe:
Ankerschiene
Installationsschiene
Montageschiene
Profilschiene

Breitenschiene F 946mm Profil ZW231

Aluminium-Profilschiene Profil-Nr. 2, 25 x 20 mm, Befestigungsloch 6,2 mm, Feldbreite 4, Länge 936 mm, Breitenschiene 2, für die Montage zwischen dem Montagegerüst.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Länge:
20 mm
Stufenlose Befestigung:
nein
Montageart:
Schraubbefestigung
Profilhöhe der Tragschiene:
20 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: profilschiene striebel, profilschiene
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 14,49*
€ 20,35*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 14,58*
€ 20,47*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 14,97*
€ 21,03*
€ 5,95*
ab € 15,62*
€ 21,96*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 16,55*
€ 23,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.