Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatztür Volta UPV/HWV,4-reihig VZ124N


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ersatztür Volta UPV/HWV,4-reihig VZ124N
Ersatztür Volta UPV/HWV,4-reihig VZ124N
Artikel-Nr.:
     3517B-85182527
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     VZ124N
EAN/GTIN:
     3250616666139
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Klingeltrafo

Ersatztür Volta UPV/HWV,4-reihig VZ124N

Tür, Volta, UPV/HWV, 4-reihig, Stahlblech
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anschlagtür
Ausführung als Sichttür:
nein
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Breite:
288 mm
Höhe:
695,5 mm
Tiefe:
36 mm
EMV-Ausführung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 28,55*
€ 38,12*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 28,64*
€ 38,48*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,46*
€ 39,15*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 30,14*
€ 40,24*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 30,31*
€ 40,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,24*
€ 47,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,77*
€ 47,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,70*
€ 43,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,19*
€ 41,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,29*
€ 40,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.