| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3517B-85185542 Herst.-Nr.: F219724 EAN/GTIN: 4086500009510 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | D0-Sicherungseins.RECTICUR D01 gR 10A/440V D01GR44V10 Das D-Sicherungssystem ist die erste Generation von Schraubensicherungssystemen in der deutschen DIN-Norm. Es wird immer noch in vielen Installationen verwendet. Dieses D-System umfasst die Größen DII, DIII, DIV, DV. Das Sicherungssystem D0 ist das modernste Schraubensystem der deutschen DIN-Norm. Dieses System umfasst die Größen D01, D02 und D03. Diese ultraschnell wirkenden D & D0-Bereiche gR sind dem Halbleiterschutz in Anwendungen gewidmet, in denen Sicherungseinsätze für nicht geschulte Personen zugänglich sind und auch von diesen geändert werden können. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Baugröße: | D01 | Bemessungsstrom: | 10 A | Bemessungsspannung: | 440 V | Farbcode: | rot | Betriebsklasse: | gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz) | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 38 Tage | ![](/p.gif) | | 50 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 2,84* | € 3,50* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 24 Tage | ![](/p.gif) | | 50 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 3,47* | € 4,18* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | 50 | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 3,56* | € 4,29* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3517 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,46* | ab € 3,62* | € 5,37* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 23 Tage | ![](/p.gif) | | 50 | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 4,70* | € 5,59* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3517 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3517 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3517 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | ![](/p.gif) | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|