Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NH-Sicherungseinsatz SG Gr.000 gG 80A/500VKM NH000GG50V80-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NH-Sicherungseinsatz SG Gr.000 gG 80A/500VKM NH000GG50V80-1
NH-Sicherungseinsatz SG Gr.000 gG 80A/500VKM NH000GG50V80-1
Artikel-Nr.:
     3517B-85185821
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     N215016
EAN/GTIN:
     4086500084128
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung

NH-Sicherungseinsatz SG Gr.000 gG 80A/500VKM NH000GG50V80-1

Das NH-System wird den Steck-Sicherungs-Systemen zugeordnet und setzt sich wie folgt zusammen: Sicherungssockel (eventuell mit Anschlussabdeckungen und Phasenabdeckung), Sicherungs-Einsätze mit Kontaktmessern, Gerät zum Austausch der Sicherungs-Einsätze (Niederspannungs-Aufsteckgriff). Wartung und Instandhaltung muss durch fachlich qualifiziertes Personal erfolgen.
Weitere Informationen:
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH000
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
80 A
Bemessungsspannung AC:
500 V
Bemessungsspannung DC:
250 V
Betriebsklasse:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
ja
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
6,5 W
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
3
€ 4,95*
ab € 2,48*
€ 3,74*
2 Tage
19
1
€ 6,40*
ab € 2,73*
€ 4,11*
1
€ 4,00*
ab € 3,10*
€ 4,62*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 3,50*
€ 5,17*
2 Tage
54
1
€ 9,45*
ab € 3,69*
€ 5,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.