| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-85185830 Herst.-Nr.: V215183 EAN/GTIN: 8430399001555 |
| |
|
| | |
| NH-Sicherungseinsatz SG Gr.0 gG 32A/500V KM NH0GG50V32-1 Das NH-System wird den Steck-Sicherungs-Systemen zugeordnet und setzt sich wie folgt zusammen: Sicherungssockel (eventuell mit Anschlussabdeckungen und Phasenabdeckung), Sicherungs-Einsätze mit Kontaktmessern, Gerät zum Austausch der Sicherungs-Einsätze (Niederspannungs-Aufsteckgriff). Wartung und Instandhaltung muss durch fachlich qualifiziertes Personal erfolgen. Weitere Informationen: | | Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269: | NH0 | Spannungsart: | AC | Bemessungsstrom: | 32 A | Bemessungsspannung AC: | 500 V | Bemessungsspannung DC: | 250 V | Betriebsklasse: | gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz) | Ausführung Kennmelder: | Kombikennmelder | Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL): | ja | Leistungsverlust bei Bemessungsstrom: | 3,1 W | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 39,22002* | € 51,81* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 40,51002* | € 53,27001* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 41,91* | € 55,89* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 46,93962* | € 61,10961* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 49,72002* | € 64,73001* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 3 Stück (ab € 13,07334* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|